DCジャック 2.1mm 基板取付け用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68615228 品番32753PAE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

外径5.5mm 内径2.1mmの基板取り付け型DCジャックです。プラグが挿入されると切れるスイッチがついていますので、いつもは電池駆動をしてプラグ挿入時にはプラグ給電に切り替えるという使い方も可能です。

材質プラスチック 備考基板取付 形式ストレート 定格DC12V-2A(MAX) コネクタ形状2.1mmジャック RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする