丸ピンICソケット[40ピン×1列]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68615411 品番21501*40E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

DIPのICや相当する太さの丸ピン用です。
2130S1※40GSEなど角ピンヘッダーは太いので嵌合しません。
1ピンごとに節で折り取って使えるピンソケットです。ICソケットの代替にもお使いいただけます。

材質【インシュレータ】UL94V-0 ピッチ【列間】1列ソケット 使用温度範囲(℃)-25〜+85 端子形状SIP ピン数(ピン)40 入数(個)1 メッキ【インナ/アウタ】金/スズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする