ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]3mm/1.5mm/6mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68621187 品番213A-20RE-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89

ピンが横に出ている(ライトアングル)タイプのピンヘッダです。
ブレッドボードにも使えるライトアングル20ピン ピンヘッダ
1ピン単位で切り離しが可能

ピッチ(mm)2.54 列数1 コネクタ形状ライトアングル ピン数(ピン)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする