PF3W704S-N03-BT-MRZ PF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチ SMC 68622339

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
定格流量範囲:(04) 0.5~4 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃
管接続口径
(03) 3/8
出力仕様
(B) PNP+PNP
注文コード
68622339
品番
PF3W704S-N03-BT-MRZ
参考基準価格(税別)¥64,080販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様
定格流量範囲:(04) 0.5~4 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(R) ブラケット付
出力仕様
(B) PNP+PNP
リード線
(-) M8コネクタ付リード線あり(3m)
流量調整弁
(S) 流量調整弁あり
校正証明書
(-) 校正証明書なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする