※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は仕様・管接続口径・出力仕様など257種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 仕様
- 定格流量範囲:(40) 5~40 L/min、温度センサ:(-) なし、単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃
- 管接続口径
- (04) 1/2
- 出力仕様
- (D) NPN+アナログ4~20mA
- 注文コード
- 68624177
- 品番
- PF3W740S-04-D-MRZ
参考基準価格(税別)¥51,210販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)