※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は仕様・管接続口径・出力仕様など257種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 仕様
- 定格流量範囲:(40) 5~40 L/min、温度センサ:(T) 温度センサ付、単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃
- 管接続口径
- (06) 3/4
- 出力仕様
- (C) NPN+アナログ1~5V
- 注文コード
- 68624274
- 品番
- PF3W740S-06-CT-MRZ
参考基準価格(税別)¥67,820販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)