LINKMAN
LINKMANの 接続・省配線(制御機器)
LINKMANの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LINKMANの 角型コネクタ
D-SUBコネクタ(25Pオス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68626130
品番
3220DB25SPWGTE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
2列25ピンのD-SUBコネクターのオスです。
メスは、【3220DB25SSWGTE】を参照してください。コネクタカバーは、【322025CTE】が適合します。
使用温度範囲(℃)
-55〜+105
定格
5A
コネクタ形状
オス
絶縁抵抗(MΩ)
1000(min)
ピン数(ピン)
25
入数(個)
1
耐電圧(V)
AC1000
最大接触抵抗(mΩ)
30