電池ケース(単3×4本)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状スナップ 注文コード68627995 品番BH3412B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は端子形状など3種類から選べます 他の種類を見る

電池スナップ付きの単3電池×4本用の電池ケースです。

端子形状スナップ 本数4本用 材質(ボディ)PP 配列縦1×横4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
リード線を引き出すには【006PI】などの電池スナップを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする