※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PFM5 - 分離型センサ部
PFM511-C8L-1-A-R
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
159
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
定格流量範囲(流量レンジ):(11) 2~100(50)L/min、オプション1:(-) コネクタ付リード線(2m)、オプション2:(R) ブラケット(流量調整弁なし用)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
注文コード
68631439
品番
PFM511-C8L-1-A-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,330
管接続口径
(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手
出力仕様
(1) アナログ出力(1-5V)
配管取出方向
(L) 背面
流量調整弁
(-) なし
校正証明書
(A) 校正証明書あり
仕様
定格流量範囲(流量レンジ):(11) 2~100(50)L/min、オプション1:(-) コネクタ付リード線(2m)、オプション2:(R) ブラケット(流量調整弁なし用)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
取扱説明書:(-) 取扱説明書付(和英併記)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68631439
PFM511-C8L-1-A-R
76804456
PF2M711L-C8-C-MRA
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)