PFM511S-C8-2-N-ZS PFM5 - 分離型センサ部 SMC 68631667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM5 - 分離型センサ部PFM511S-C8-2-N-ZS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は仕様が159種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
定格流量範囲(流量レンジ):(11) 2~100(50)L/min、オプション1:(Z) コネクタ付リード線なし、オプション2:(S) ブラケット(流量調整弁付用)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
注文コード
68631667
品番
PFM511S-C8-2-N-ZS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000
管接続口径
(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手
出力仕様
(2) アナログ出力(4-20mA)
配管取出方向
(-) ストレート
流量調整弁
(S) あり
校正証明書
(-) なし
仕様
定格流量範囲(流量レンジ):(11) 2~100(50)L/min、オプション1:(Z) コネクタ付リード線なし、オプション2:(S) ブラケット(流量調整弁付用)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
取扱説明書:(N) 取扱説明書なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68631667PFM511S-C8-2-N-ZS76794349PF2M711S-C8-DN-MSPF2M711S-C8-DN-MS PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 76794349PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC1個
¥16,980
税込¥18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする