ロータリエンコーダー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68632281 品番REC20D25-201-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様クリック付 電源DC5V±5% 分解能25 出力波形矩形波 応答周波数(Hz)200 出力端子リード線 出力相AB RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする