スピーカーターミナル 黒 9.5Φ穴 パネル用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68640367 品番BI-3810G/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

はんだ接続(ねじ中心のΦ4.5X4mmのくぼみに、はんだを流し込んで接続)

寸法(mm)47.10×19 材料真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする