GB[制御機器]
GB[制御機器]の 接続・省配線(制御機器)
GB[制御機器]の コネクタ・コネクタ付ケーブル
GB[制御機器]の 丸型コネクタ
スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68640507
品番
JL-0257-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
全長(mm)
50
取付穴径
パネル:Φ12(±0.2/ずれ止め対応)
取付部
端子/M5ナットを使用
色(本体)
黒
つまみ径(Φmm)
15(±0.2)