スピーカー端子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68640550 品番HD-530C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)Φ19×47 取付穴径Φ11.5 接続はんだ接続(パネル固定側ねじ中心のΦ6.2X8mmのくぼみに、はんだを流し込んで接続) 材質(ノブ)真鍮(銅メッキ処理) 材質(コア)銅(金メッキ処理)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする