曜日別特売
61765-2 スペードコネクタ 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 68642484

スペードコネクタ 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
68642484
品番
61765-2
参考基準価格(税別)¥87,600販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

TE Connectivity FASTON 187 / 250シリーズクイックディスコネクトタブアダプタ端子
FASTON 187 / 250シリーズのクイックディスコネクトタブアダプタ端子製品です。品番 ; 718-7886 718-7886、; 719-7221 719-7221、及び ; 718-8069 718-8069 はストレート取り付け、品番 ; 718-7750 718-7750 は15 ° / 66 °取り付けです。

仕様
●タイプ:アダプタ●オス/メス:メス to オス●タブ幅:6.35mm●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-3559
アズワン品番
65-7668-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする