曜日別特売
FGM-OC-SS FGM酸素カニューラ 20本入 FGM-OCシリーズ フォルテグロウメディカル 68649938

FGM-OC-SS FGM酸素カニューラ 20本入 FGM-OCシリーズ フォルテグロウメディカル 68649938
FGM-OC-SS FGM酸素カニューラ 20本入 FGM-OCシリーズ フォルテグロウメディカル 68649938

FGM酸素カニューラ 20本入 FGM-OCシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1箱(20本)注文コード68649938品番FGM-OC-SS
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,137
販売価格(税別)
6,488

1本毎滅菌済ですので、安心安全にご使用できます。
チューブ内面のリブ加工により、キンクしにくく安心してご使用できます。
フィット性に優れたカニューラ形状で、快適な使用感を実現しております。

仕様●サイズ:幼児用●全長:2.2m●材質:ポリ塩化ビニル●コネクター:ユニバーサル形状●EOG滅菌済みアズワン品番65-9133-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酸素投与」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする