曜日別特売
1018-458A LTE対応小型MIMOアンテナ(金メッキ 2.5m) スタッフ 68654577

1018-458A LTE対応小型MIMOアンテナ(金メッキ 2.5m) スタッフ 68654577
1018-458A LTE対応小型MIMOアンテナ(金メッキ 2.5m) スタッフ 68654577

LTE対応小型MIMOアンテナ(金メッキ 2.5m)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68654577
品番
1018-458A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

IoT/M2M機器に使用できるMIMO(Multiple Input Multiple Output)アンテナです。
受信環境に左右されず、3G、LTE、920MHz、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)、特定小電力などに対応(ご使用前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください。)しています。
ケーブルで引き回せるため、受信感度の低いところでも使用できます。
防水/防塵規格のIP56に適応し、屋外でも使用できます。

用途
遠隔監視、決済端末、セキュリティ機器
農業クラウド
屋外使用される無線機器全般
型式
λ/2ダイポールアンテナ
質量(g)
130
備考
RoHS2対応、IP56
使用温度範囲
-30℃~+90℃
ケーブル長(m)
2.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
80×40×20(※同軸ケーブル含まず)
入力インピーダンス
公称50Ω
指向性
無指向性
RoHS指令(10物質対応)
対応
アンテナ利得(dBi)
-12以上
使用周波数(MHz)
814~960/1428~2170
ケーブルコネクタ
SMA-P(金メッキ)
VSWR
3.2以下
認証マーク
技適番号:T18-029-1102/T18-029-1103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする