※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
REAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) M ねじ
注文コード
68656343
品番
REAS10-200-F7BVL
参考基準価格(税別)
¥44,940
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) M ねじ
仕様
オートスイッチ:F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し