REAS10-300-A73HL REAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受) SMC 68656377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) M ねじ注文コード68656377品番REAS10-300-A73HL
参考基準価格(税別)¥44,280販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) M ねじ仕様オートスイッチ:A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする