※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
RS2H - ハイストッパシリンダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
(B) 複動バネ入り形
注文コード
68670447
品番
RS2H50-30BL-D-M9BALS
参考基準価格(税別)
¥39,220
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・作動方式
など
274
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
30
作動方式
(B) 複動バネ入り形
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
配管方向
(-) フランジ側
レバーとポートの位置関係
(-) ポート同一面
仕様
ローラー材質:(L) 樹脂、オートスイッチ:M9BA
オプション
(D) ロック機構付