※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(B) 複動バネ入り形
注文コード
68673213
品番
RSDG40-25BC-C73CZ
参考基準価格(税別)
¥33,770
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・作動方式
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
25
作動方式
(B) 複動バネ入り形
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端形状
(C) レバー形 (キャンセルキャップ付)
ポートの種類
(-) Rc
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:C73C、オーダーメイド仕様:(-) なし