※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 チューブ内径(Φmm)40 作動方式(D) 複動形 注文コード68673283 品番RSDG40-30D-M9PWZ
参考基準価格(税別)¥21,730 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はストローク・チューブ内径・作動方式など56種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)30 作動方式(D) 複動形 チューブ内径(Φmm)40 ロッド先端形状(-) 丸棒形 ポートの種類(-) Rc 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9PW、オーダーメイド仕様:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする