曜日別特売
RSDQA16-10DKZ-M9BVL-XC3B RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMC 68674367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)16作動方式(D) 複動形注文コード68674367品番RSDQA16-10DKZ-M9BVL-XC3B
参考基準価格(税別)¥15,730販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端形状(K) 面取り形ストローク(mm)10取付支持形式(A) 両端タップ作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)16仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、取付ボルト同梱:(-) 無し、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-XC3B) ポート位置関係の特殊, ロット面取りから180°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする