曜日別特売
RSDQA16-15DFZ RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMC 68674647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)16作動方式(D) 複動形注文コード68674647品番RSDQA16-15DFZ
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端形状(F) 丸棒形ロッド先端めねじ付ストローク(mm)15取付支持形式(A) 両端タップ作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)16仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、取付ボルト同梱:(-) 無し、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) 無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする