bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の 作業用スニーカー/シューズ
スニーカー BM11
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68678058
品番
BM11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
足元もスタイリッシュに。軽量設計のカジュアルスニーカー。
サイズ(cm)
22
色
ホワイト
足幅
3E
仕様
つま先鉄芯なし
形状
ローカット
サイズ(号)
22
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
ラバーソール
標準質量(g/片足)
約310(26cm)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※つま先鉄芯なし。