bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の 作業用スニーカー/シューズ
スニーカー BM11
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
22.5
色
ホワイト
注文コード
68678067
品番
BM11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
足元もスタイリッシュに。軽量設計のカジュアルスニーカー。
サイズ(cm)
22.5
色
ホワイト
足幅
3E
仕様
つま先鉄芯なし
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
ラバーソール
標準質量(g/片足)
約310(26cm)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※つま先鉄芯なし。