曜日別特売
- ハングオーガナイザー キングジム 68679557

 

- ハングオーガナイザー キングジム 68679557
- ハングオーガナイザー キングジム 68679557
- ハングオーガナイザー キングジム 68679557
- ハングオーガナイザー キングジム 68679557
- ハングオーガナイザー キングジム 68679557
- ハングオーガナイザー キングジム 68679557
- ハングオーガナイザー キングジム 68679557

ハングオーガナイザー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
クロ
質量(g)約300
内容量1個注文コード68679557品番-
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

移動中はバッグインバッグ。デスクでは出してそのままハンギング。
カバンから出してデスクにかけるだけのオーガナイザー。カバンの中でも自立しやすい芯材入りのハード仕様。
デスク下のスペースを有効活用。散らかりがちな小物をデスク下にまとめられるので、作業スペースがスッキリ。
滑り止め素材付きのハンギングフック。
裏面はメッシュポケット。口は上段がゴムバンド、下段がファスナーになっており、こぼれ落ちにくい仕様。

材質ポリエステル、PP、スチール、PVCクロ質量(g)約300タイプヨコ型耐荷重(kg)1(ハンギングフック使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約305×225×20(ハンギングフック折りたたみ時)適合厚さ(mm)机:最大60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする