ハングオーガナイザー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68679566 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

移動中はバッグインバッグ。デスクでは出してそのままハンギング。
カバンから出してデスクにかけるだけのオーガナイザー。カバンの中でも自立しやすい芯材入りのハード仕様。
デスク下のスペースを有効活用。散らかりがちな小物をデスク下にまとめられるので、作業スペースがスッキリ。
滑り止め素材付きのハンギングフック。
裏面はメッシュポケット。口は上段がゴムバンド、下段がファスナーになっており、こぼれ落ちにくい仕様。

材質ポリエステル、PP、スチール、PVC ベージュ 質量(g)約300 タイプヨコ型 耐荷重(kg)1(ハンギングフック使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約305×225×20(ハンギングフック折りたたみ時) 適合厚さ(mm)机:最大60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする