フラットケーブルコネクタ10ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68708617 品番216310P3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

圧着工具は万力で代用できますが各ピンに垂直に力が加わるようにします。
ペンチやプライヤーでは力が斜めになり失敗する危険があります。
一般にmilコネクターと呼ばれる、フラットケーブル用圧着コネクタです。【6PK-214】等の圧着工具をご使用ください。

ピッチ(mm)2.54 極数10極 適合ケーブルUL20012-FRX-CF-S-10 極性ガイド中央1つ 極性キー溝1つ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする