フラットケーブルコネクタ14ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68708626 品番216314P3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ロック付きのフラットケーブルコネクター(MILコネクター)です。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。3ピース構造で電極付きのボディの上にカバーとストレインリリーフ(ロック、ケーブル止め兼用)が重なります。先ずボディとカバーでケーブルを挟んで圧着し、その上にストレインリリーフを差し込みます。必要に応じてボディに圧着したケーブルを折り返してカバーとストレインリリーフの間に挟みます。

ピッチ(mm)2.54 極数14極 極性ガイド中央1つ 極性キー溝左右各1つ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする