ヤクルトBL整腸薬

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(36包) 注文コード68712132 品番-
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

白色の粒の整った散剤、ごくわずかに甘味がある、1包中に1g含有されたスティック分包。

成分ビフィズス菌(150mg)、ガゼイ菌(150mg)、添加物(乳糖水和物・ヒドロキシプロピルセルロース・トウモロコシデンプン・ブドウ糖・結晶セルロース) 種別指定医薬部外品 用法1回量を1日3回、食後に服用(成人/15歳以上:1包、5歳以上〜15歳未満:1/2包、3か月以上〜5歳未満:1/3包) 効能整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※3か月未満は服用しないでください。
※定められた用法・用量を厳守してください。
※小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
※牛乳によるアレルギーを起こしたことがある人、医師の治療を受けている人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
※1か月位服用しても症状がよくならない場合は直ちに服用を中止し、お薬の説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする