曜日別特売
- ポポンS シオノギヘルスケア 68712288

ポポンS

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個(240錠)注文コード68712288品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ビタミンは、私たちが健康に過ごしていく上で欠くことのできない栄養素で、それぞれのビタミンがそれぞれ独自の働きをしています。
またミネラルの1種であるカルシウムは、骨や歯の生育に必須の栄養素で、マグネシウムも全身の細胞や組織のために重要な栄養素です。
私たちは、主に日常の食事から必要な栄養素を補給していますが、体の調子が悪かったり、吸収が悪かったりすると、必要なだけの栄養素がとれません。
また発育期の小児、妊娠授乳期の婦人、さらに肉体疲労時など体内の需要が高まっている場合などにも、これを補う必要があります。
ポポンSは、健康の維持増進、栄養補給に必要な8種類のビタミンとカルシウム、マグネシウムをバランスよく配合した保健剤で、特にビタミンB1には吸収の優れたジセチアミン塩酸塩水和物、ビタミンEには生理活性の高い天然型ビタミンEを含有しています。

成分レチノールパルミチン酸エステル(ビタミンA)2000ビタミンA単位、ジセチアミン塩酸塩水和物(ビタミンB1誘導体)10mg、リボフラビン(ビタミンB2)6mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)8mg、ニコチン酸アミド50mg、アスコルビン酸(ビタミンC)150mg、コレカルシフェロール(ビタミンD3)200国際単位、酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)15mg、無水リン酸水素カルシウム68mg、沈降炭酸カルシウム300mg、(カルシウムとして)140mg、炭酸マグネシウム79mg、(マグネシウムとして)20mg、添加物(天然ビタミンE、モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン、白糖、結晶セルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、フマル酸、ステアリン酸、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、ヒプロメロース、トウモロコシ油、グリセリン脂肪酸エステル、ケイ酸カルシウム、ポリオキシエチレン(105)ポリオキシプロピレン(5)グリコール、コポリビドン、タルク、カルナウバロウ)種別指定医薬部外品用法1回分を朝食後または夕食後なるべく30分以内に水またはぬるま湯で飲む(15歳以上:2錠/1日1回、6歳以上15歳未満:1以上/1日1回)効能【成人(15歳以上)】肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給・滋養強壮・虚弱体質、【小児(6歳以上15歳未満】小児の発育期・偏食児などの栄養補給・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給・滋養強壮・虚弱体質医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※用法・用量 をお守りください。(ビタミンなどを含有する他の製剤を同時に使用する場合には、過剰摂取などにご注意ください)
※小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
※医師の治療を受けている人・妊娠3ヵ月以内の妊婦、妊娠していると思われる人または妊娠を希望する人は服用前に医師または薬剤師にご相談ください。
(妊娠3ヵ月前から妊娠3ヵ月までの間にビタミンAを1日10000国際単位 (ビタミンA単位)以上摂取した妊婦から生まれた児に先天異常の割合が上昇したとの報告がある)
※1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合・発疹・発赤・かゆみ・悪心・嘔吐・胃部不快感の症状が現れた場合直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください。
※理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
※便秘、軟便、下痢の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。
※本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB2が吸収利用され、その一部が尿中に排泄されるためで心配ありません。
※本剤の服用により、尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68712263
2024-07-28
用途: 夏のビタミン補給
適斎塾

夏のビタミン補給。なんとなく身体の調子が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする