高性能バッテリー ブラックーAGM

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68714117 品番BLA-60-L2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。

バッテリー容量(Ah)60/20HR CCA(アンペア)680 仕様CCA[EN]:680 タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×175×190 保証期間2年または4万km 再生紙使用マーク適合
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68714126
2021-03-18
用途:
VWゴルフのバッテリー交換のため購入しました。
運輸・通信業

BOSCHという信頼感、ブランド力で選びました。
当日発送が出来ないのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする