屋外投光用アイランプ 散光形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68719175 品番RF220V135WH
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
口金E26 定格消費電力(W)135 定格ランプ電力(W)135 定格電圧(V)220 全長(mm)157 タイプ散光形 種類150W形 全光束(Lm)1160 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000 ビーム光束(Lm)450 ガラス球形式R120 軸光度(cd)960 適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする