ペンダント ルーペ 325シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68721810 品番325-G
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ペンダントタイプの携帯用ルーペです。
ルーペを携帯してるのと同様必要な時はいつでも使用できます。
街中で少しルーペが必要な時はとても便利です。
両面カットレンズ使用、カラーコーティング付。
古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝い 敬老会 記念品 に最適です。

仕様●レンズサイズ:40x30mm●倍率:4倍●重さ:24g●トップサイズ:51(縦)×30(横)×6(高さ)mm●チェーンの長さ:75-80cm(調節可)●材質:ガラス・金属・他●レンズ:ホワイトガラスレンズ●色:金●付属品:布製袋 アズワン品番65-8738-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする