単機能レンジ ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68726641 品番RE-TD186-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

あたため・調理 らくチン!(絶対湿度)センサー搭載。蒸気を検知して、仕上がりをかしこく判定します。
らくチン1品 煮物や野菜を使った副菜などの1 品料理が、分量設定や冷凍・冷蔵の選択不要で自動で調理できます。
ワンディッシュメニュー 残りごはんやゆでめんとお好みの具材を準備するだけでパパッと作れます。
バルメニュー 自宅で楽しめるオシャレなおつまみメニューを搭載しました。
コンパクト設計&庫内広々! コンパクト設計ながらワイドフラットタイプなので、お手入れ・食品の出し入れがしやすい。

仕様掲載メニュー数(自動メニュー数):24(32) 外形寸法(mm)幅415 × 奥行350 × 高さ320 電源(V)AC 100(50Hz/60Hz共用) 定格消費電力(W)1420 センサーらくチン!(絶対湿度)センサー 庫内寸法(mm)有効:幅330 × 奥行300 × 高さ190 レンジ出力(W)1000・600・500・200相当 庫内容量(L)18(ワイドフラットタイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする