出雲ゴム工業
ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ3×外径5mm×10m巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
68726737
品番
HS-52005
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
シリコーン
全長
10m巻
内径(Φmm)
3
滅菌
オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)
外径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
200