使用イメージ

豊岡製デニムサコッシュ-コン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68726826 品番33791-03
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

国産に拘った薄型デニムサコッシュ
岡山の井原デニム生地使用
上着の下でもかさばらない
付属には牛ヌメ革
背面メッシュで衣類への色移りを防止

仕様【本体】正面:ファスナーポケット×2、本体内部:オープンポケット×2、ペン差し、背面:エアメッシュ仕様、ショルダーベルト、YKKファスナー 質量(g)160 サイズ(cm)高さ:22×横:17×マチ幅:1 内装綿 素材付属:牛革 生地本体:井原デニム(12オンス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする