MMI 非接触式体温計(Bluetooth),ピンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68729029 品番NT-11BT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

距離センサー搭載。
「はかる」ボタンを押して適切な距離まで近づくと自動で検温します。
おでこにむけて最短約1秒で体温測定可能です。
測定センサー部は270°回転し、検温しやすい角度に調整可能です。
NT-11BTはBluetooth接続により、スマートフォンアプリに検温結果の記録が可能です。

質量(g)84(電池含む) 機能1分間無操作状態で自動的にパワーセーブモード 最小表示単位0.1℃ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AFBZX00063000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※MMI非接触式体温計は、おでこの温度を測って口の中の温度(舌下温度)に換算するタイプの体温計です。個人差はありますが、脇下に挟むタイプの体温計より、検温結果が高くなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする