サンコー(三甲)
サンボックス #2-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
名入れ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
名入れ
なし
注文コード
68734166
品番
20023000BL513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥900
サンボックスサイズ一覧
色
ブルー
外寸(mm)
300×210×42
内寸(mm)
280×190×37
有効内寸(mm)
279×189×34
圧縮荷重(kN[kgf])
12.2(1245)
容量(L)
2.0
材質
PP
名入れ
なし
機構
短側面、フランジ上面、内面上部にラベル剥離用シボ面有
フタ
なし
底形状
格子リブ
アズワン品番
65-8313-07
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×210×42
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
もっと見る
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68734166
20023000BL513
14756395
20023000BL513
サンボックス #2-2
サンコー(三甲)
1個
¥
799
税込
¥
879
注文コードが変更になりました