24 エメラルダス X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)210 ギア比6.2 注文コード68739085 品番LT2500-XH(431487)
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は自重・ギア比など4種類から選べます 他の種類を見る

基本性能を追求したEMERALDASブランドのスタンダードモデル。
エギング専用スタンダードモデルのEMERALDAS Xが、基本性能と操作性を磨きリニューアル!
前モデルの19EMERALDASは、EMERALDASデザインを纏い、高い基本性能を実現したエギング入門機として好評であった。
今作では、ローター素材をDS4からZAION Vにアップグレードし、軽量化と剛性UPを実現。さらに、AIRDRIVE DESIGNの採用により重量バランスを改善したことで、持ち重り感の軽減を実現している。シャクる、巻くを繰り返すエギングでの持ち重り感の軽減は、エギを意のままに操る高い操作性を叶える。
また、球体から切り出したような形状のAIRDRIVE ROTORと、傾斜セッティングを施したAIRDRIVE BAILの搭載によりライントラブルを軽減。
ドラグには初動レスポンスを向上させたATD TYPE-Lを採用。エギングに使用されるメインラインはPE0.6号と細糸化しているが、細糸使用時の素早いランディングを可能にし、ラインブレイクを防ぐATD TYPE-Lは実釣時の安心感をもたらす。
EMERALDASデザインを象徴する”EMERALDASグリーン”を採用し、EMERALDASロッドとのマッチングも良く、所有感を満たすデザイン。

その他【ハンドルノブ】パワーラウンドタイプEVAノブ サイズ【ハンドルノブ交換】S ベアリング【ボール】7【ローラー】1 アーム長さ(mm)【ハンドルアーム】55 自重(g)210 ギア比6.2 最大ドラグ(kg)10 糸巻き量(号-m)0.8-200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする