3/22より値下げ!現場を応援

24 レブロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68739259 品番LT4000-CXH(399244)
参考基準価格(税別)¥9,120 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別) 値下げ
9,098

AIRDRIVE DESIGNでより軽快に使い易く!
新型AIRDRIVE ROTOR+AIRDRIVE BAIL(ワイヤー)+アームレバーによりローターユニットの軽量化を実現し、全体の軽量化に貢献。(2500S-XHで210g 20レブロスLT2500S-H比▲10gの軽量化)
また、AIRDRIVE ROTORでリール操作の基本である「巻く」「止める」の操作がより軽快になった。
※カスタムパーツに関しては、SLPウェブサイト上の製品対応検索システムをご参照ください。

用途【対象魚目安】シーバス、ライトショアジギング、サーフ、SLJ、サクラマス等 シーバス、ライトショアジギングのド定番モデル。 ハンドル1回転99cmの巻取りの速さを生かし、スピーディーな釣りの展開が可能に。 自重(g)標準:250 ギア比6.2 巻取長さ(cm)ハンドル1回転:99 糸巻量(lb-m)ナイロン:12-150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする