24 レブロス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68739277 品番LT6000D-H(399268)
参考基準価格(税別)¥10,240 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

AIRDRIVE DESIGNでより軽快に使い易く!
新型AIRDRIVE ROTOR+AIRDRIVE BAIL(ワイヤー)+アームレバーによりローターユニットの軽量化を実現し、全体の軽量化に貢献。(2500S-XHで210g 20レブロスLT2500S-H比▲10gの軽量化)
また、AIRDRIVE ROTORでリール操作の基本である「巻く」「止める」の操作がより軽快になった。
※カスタムパーツに関しては、SLPウェブサイト上の製品対応検索システムをご参照ください。

用途【対象魚目安】ショアジギング、ショアキャスティング等 ショアジギングや太糸を使用する釣りに対応したパワーモデル。ラインキャパはシリーズ最大のPE-3.0号300m・ナイロン8号150m。ハンドルノブは力の入れ易いパワーTシェイプタイプを装備。 自重(g)標準:335 ギア比5.7 巻取長さ(cm)ハンドル1回転:101 糸巻量(lb-m)ナイロン:30-150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする