曜日別特売
C510XUL/LSL(173840) タイゲーム SD テイルウォーク 68739338

C510XUL/LSL(173840) タイゲーム SD テイルウォーク 68739338
C510XUL/LSL(173840) タイゲーム SD テイルウォーク 68739338
C510XUL/LSL(173840) タイゲーム SD テイルウォーク 68739338
C510XUL/LSL(173840) タイゲーム SD テイルウォーク 68739338
C510XUL/LSL(173840) タイゲーム SD テイルウォーク 68739338
C510XUL/LSL(173840) タイゲーム SD テイルウォーク 68739338
C510XUL/LSL(173840) タイゲーム SD テイルウォーク 68739338

タイゲーム SD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様●GRIPTYPE:A●LENGTH(ft.in):5'10"●LINE WEIGHT(PE):max 0.8●PIECE:2注文コード68739338品番C510XUL/LSL(173840)
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「異素材融合が生む、未知の曲線」フルソリッド+グラスコンポジットチューブラーの新感覚タイラバロッド
ティップには、しなやかさと強靭さを兼ね備えたカーボンフルソリッド。バットには、高負荷時に粘りと復元性を発揮するグラスコンポジットチューブラーを採用。特性の異なる素材を高精度にハイブリッドしたセンターカット2ピース構造が、タイラバロッドに不可欠な「乗せ」の性能を高次元で体現。異素材の融合が生む未知の曲線を体感せよ。
※SDシリーズとしては初のトライアル価格に設定。圧倒的な低価格で確かな性能を手にできる絶好のチャンスです。

用途【ターゲット】マダイ仕様●GRIPTYPE:A●LENGTH(ft.in):5'10"●LINE WEIGHT(PE):max 0.8●PIECE:2質量(g)ROD:125寸法L1(mm)535寸法L2(mm)410寸法(cm)CLOSEDLENGTH:93ルアーMAX(g)180

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする