曜日別特売
C67L(173871) タイゲーム SD テイルウォーク 68739365

C67L(173871) タイゲーム SD テイルウォーク 68739365
C67L(173871) タイゲーム SD テイルウォーク 68739365
C67L(173871) タイゲーム SD テイルウォーク 68739365
C67L(173871) タイゲーム SD テイルウォーク 68739365
C67L(173871) タイゲーム SD テイルウォーク 68739365
C67L(173871) タイゲーム SD テイルウォーク 68739365
C67L(173871) タイゲーム SD テイルウォーク 68739365

タイゲーム SD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様●GRIPTYPE:A●LENGTH(ft.in):6'7"●LINE WEIGHT(PE):max 1.0●PIECE:2注文コード68739365品番C67L(173871)
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「異素材融合が生む、未知の曲線」フルソリッド+グラスコンポジットチューブラーの新感覚タイラバロッド
ティップには、しなやかさと強靭さを兼ね備えたカーボンフルソリッド。バットには、高負荷時に粘りと復元性を発揮するグラスコンポジットチューブラーを採用。特性の異なる素材を高精度にハイブリッドしたセンターカット2ピース構造が、タイラバロッドに不可欠な「乗せ」の性能を高次元で体現。異素材の融合が生む未知の曲線を体感せよ。
※SDシリーズとしては初のトライアル価格に設定。圧倒的な低価格で確かな性能を手にできる絶好のチャンスです。

用途【ターゲット】マダイ仕様●GRIPTYPE:A●LENGTH(ft.in):6'7"●LINE WEIGHT(PE):max 1.0●PIECE:2質量(g)ROD:140寸法L1(mm)535寸法L2(mm)410寸法(cm)CLOSEDLENGTH:105ルアーMAX(g)220

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする