4.11L(900573) ビームス ブランシエラ Fishiman(フィッシュマン) 68740090

4.11L(900573) ビームス ブランシエラ Fishiman(フィッシュマン) 68740090
4.11L(900573) ビームス ブランシエラ Fishiman(フィッシュマン) 68740090

ビームス ブランシエラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68740090品番4.11L(900573)
販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

幅広いキャストウェイト域をカバーし、操作性を追求した4.11
ミノー、スプーンを扱うことに関しては既存の機種でも可能だった。
だが、もっと重いもの投げたい、機敏なアクションも加えたい。
だけど3gのルアーが投げれなくなったのでは偏った釣竿となる。
そんな矛盾から生まれたのがこの4.11L。
これを実現するため、全体に一段強い張りを持たせ、Lというパワーに設定。
バットからベリーにかけてはシャープに鋭く仕上げているが、ティップが曲がれば追従するように一緒に曲がり、強力なフッキング力を生み出す。
3gという軽量なバルサプラグでさえもティップ部にウェイトを載せれるように柔軟さを残し、同時に食い込みの良さにも繋がっているので、ショートバイトの弾きを効果的に防いでくれる。
この難しいバランス設定を突破したことで、3-18gという幅広いウェイト域で弾丸ライナーを生みだし、軽快なアクションをルアーに与え、60cmオーバーの大型トラウトが相手でもパワー負けせずに寄せることが可能となる。
また、コスメの面では無駄をそぎ落とし、Fishman史上最軽量な89gという軽さを得たことで、腕が疲れにくく、一日中フィールドと向き合うことが出来る超攻撃的なロッドに仕上がった。
【グリップ周り】
濡れてもグリップの低下を防ぐため、強度アップ。
そして手入れのしやすさを考え、コルクの量を減らし、EVA、集積コルクを多用した。
【ガイド径】
感度を損ねない範囲内でガイド径を大口径化。
これによりメインライン1.5号に20lbリーダーをを入れたとしても抜けに違和感はない。
ストラクチャーの奥に放り込むための攻撃型セッティング。
【リールシート】
丸形リールを使用することも想定し、握り込みを小さくするためにブランクタッチを採用。
カラーは様々なリールとも相性がいいように落ち着いたダーク目のトーンに。

仕様●ガイド:Kガイドチタン+ステン●ライン:PE0.6~2号材質4軸カーボン長さ(cm)グリップ:28.5全長(cm)149.5(4.11ft)自重(g)89継数(本)3ピース仕舞(cm)61適合ルアー質量(g)3~18

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする