RED MAX船

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68740205 品番左(142169)
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レッドマックス船がドラグクリッカー音付きカーボンマトリックスドラグ、120mmロングダブルハンドル付きで新発売。
ドラグから引き出されたスピードをクリック音で把握し、ラインブレイクを意識しながらやり取りが可能です。
・エルゴノミックデザインボディデザイン
・4ボールベアリング+1 ローラーベアリング
・グラファイトフレーム&サイドプレート
・ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグ
・クリック音付きスタードラグ
・クリック音付きテンションノブ
・120mmロングダブルハンドル
・PE1号-200mラインキャパシティ

仕様●ボール/ローラーベアリング:4+1●ラインキャパシティ1(m):PE1-200 ハンドル120mmダブル 自重(g)200 ギア比6.5:1 巻取長さ(cm)最大ライン:67 最大ドラグ(kg)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする