GOLD MAX船

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68740239 品番右(142190)
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットブレーキ付き、ドラグクリッカー音付きカーボンマトリックスドラグ、100mmハンドル搭載でカワハギなどの船小物釣りに最適な船用リール。
アンダーキャストでのちょい投げ、ドラグから引き出されたスピードをクリック音で把握し、ラインブレイクを意識しながら繊細なやり取りが可能です。
・エルゴノミックデザインボディデザイン
・4ボールベアリング+1 ローラーベアリング
・グラファイトフレーム&サイドプレート
・ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグ
・クリック音付きスタードラグ
・クリック音付きテンションノブ
・100mmロングダブルハンドル
・PE1号-200mラインキャパシティ
・MagTrax(TM) ブレーキシステム
・カムロックレバー

仕様●ボール/ローラーベアリング:4+1●ラインキャパシティ1(m):PE1-200 ハンドル100mmダブル 自重(g)198 ギア比6.5:1 巻取長さ(cm)最大ライン:67 最大ドラグ(kg)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする