MAX5 SX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68740275 品番R(右ハンドル)(037625)
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

MAX5 SXは、ZENON、Revoと受け継がれてきたエルゴノミックデザインコンセプトを33mm径に継承したハイコストパフォーマンスモデルです。ピンロック式サイドプレートでサイドプレートの落下を防ぎます。PowerDisk(TM)ドラグシステムを採用し、最大ドラグ力7kgを実現。90mmのアルミベントハンドルには、一体成型されたソフトタッチノブが採用され、快適なグリップとスムーズな巻き心地を実現します。
・エルゴノミックボディデザイン
・7+1ベアリングシステム
・グラファイトボディとサイドプレート
・Duragear(TM) 真鍮ギア
・MagTrax(TM) ブレーキシステム
・Power Disk(TM)ドラグシステム
・90mmアルミハンドル
・一体成形ノブ
・ギア比 - 6.8:1

仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ1:16lb(0.330mm)-100m●ラインキャパシティ2(m):PE3-100 自重(g)206 ギア比6.8:1 巻取長さ(cm)最大ライン:70 最大ドラグ(kg)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする