MAX5 BLACKMAX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68740318 品番R(右ハンドル)(137516)
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

MAX5 BLACKMAXは、ソルトでもフレッシュでも使えるバーサタイルベイトリール。マグネットブレーキを搭載し、投げやすい。
・エルゴノミックボディデザイン
・4+1ベアリングシステム
・グラファイトボディとサイドプレート
・Duragear(TM) 真鍮ギア
・MagTrax(TM) ブレーキシステム
・90mmアルミハンドル
・一体成型ノブ
・ギア比 - 6.5:1

仕様●ボール/ローラーベアリング:4+1●ラインキャパシティ1:16lb-100m●ラインキャパシティ2(m):PE3-100 自重(g)213 ギア比6.5:1 巻取長さ(cm)最大ライン:67 最大ドラグ(kg)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする